IRWIN
COBスーパーブライトペンライト
コンパクト設計のペン型LEDライトです。
マグネット付360度回転クリップで狭い作業スペースにも非常に便利です。
夜間も強烈な光が広く行き渡ります。
電源
単4形アルカリ電池×3本(充電式電池使用可)
明るさ(Lm)
最大400(アルカリ電池使用時)
防水性
IP54防塵・防滴
付属品
テスト用単4型マンガン電池3本
質量(g)
62(テスト電池含む)
光源
高輝度COB LED
サイズ(mm)
30(W)×25(D)×165(L)
点灯時間
約8時間
内容量
1個
注意
※LEDの特性上、長時間使用時に明るさは減少します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50341726
M5121452
¥
4,030
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください