セキセイ
フィンダッシュ バッグインバッグ
中身が見えるメッシュ生地採用。深すぎない背面ポケットと持ち運びに便利な取っ手付き。
カバンの中をスッキリ整理。A4サイズが入る後ろポケット!ファイルや雑誌、小物も収納可能。
用途
書類とビジネスツールを効率的に収容。身の回りの品をコンパクトに整理。
材質
PVC、ナイロン、ポリエステル
質量(g)
190
本体サイズ(mm)
ヨコ355×マチ幅15×タテ250
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50342198
FINN-7721(PUM)
パンプキン
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50342207
FINN-7721(CD)
クラウド
オープン
取扱い終了
代替品有
50342173
FINN-7721(NB)
ネイビー
オープン
取扱い終了
50342189
FINN-7721(LM)
ライム
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください