エコノミーラベル

エコノミーラベル - ヒサゴエコノミーラベル - ヒサゴエコノミーラベル - ヒサゴエコノミーラベル - ヒサゴエコノミーラベル - ヒサゴエコノミーラベル - ヒサゴエコノミーラベル - ヒサゴエコノミーラベル - ヒサゴ

各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能
カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。
連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。

サイズA4紙厚(mm)0.15(ラベルのみ:0.10)寸法(mm)210×297坪量(g/m2)144適合プリンタカラー・モノクロコピー、レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写内容量1箱(500枚)
注意
レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では、トナーが定着しにくい場合があります。
塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50342444ELM001L1面(ノーカット)
14,250
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
50342453ELM002L2面
14,250
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
50342469ELM004L6面
14,250
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50342478ELM005L8面
14,250
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
50342487ELM006L10面/四辺余白
14,250
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
50342496ELM007L12面
14,250
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50342505ELM008L12面/四辺余白
14,250
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
50342514ELM012L24面/四辺余白
14,250
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする