曜日別特売

分別ミニボトム MBシリーズ

分別ミニボトム MBシリーズ - カイスイマレン分別ミニボトム MBシリーズ - カイスイマレン分別ミニボトム MBシリーズ - カイスイマレン分別ミニボトム MBシリーズ - カイスイマレン

オフィス・公共施設・商業施設・学校・工場など屋内外での分別ゴミ入れに。
ゴミ箱 分別 オフィス 公共施設 商業施設 学校 工場 屋外用ごみ箱 屋内用ゴミ箱 自動販売機横分別ボックス 公園 テーマパーク キャンプ場

用途オフィス・公共施設・商業施設・学校・工場などの分別ゴミ入れとして屋外・屋内どちらでも利用できます。材質ポリプロピレン(再生樹脂)容量(L)約60本体・蓋:ライトグレー仕様市販ポリ袋70Lを使用できます。シール1枚入り(Atype)。内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全8種類を絞り込む
種類
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50343659MB-CP01+MB-B一般ゴミ用(PUSH)
6,160
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50343668MB-CP02+MB-B燃えるゴミ用(PUSH)
6,160
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50343677MB-CP03+MB-B燃えないゴミ用(PUSH)
6,160
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50343686MB-CP04+MB-Bプラスチックゴミ用(PUSH)
6,160
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50343695MB-CC05+MB-Bあきかん用
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50343704MB-CC06+MB-Bあきびん用
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50343713MB-CC07+MB-Bペットボトル用
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50343729MB-CL08+MB-B新聞・雑誌用
6,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする