ダストカート

ダストカート - カイスイマレンダストカート - カイスイマレンダストカート - カイスイマレンダストカート - カイスイマレンダストカート - カイスイマレンダストカート - カイスイマレン

足ペダルで開け閉めらくらく。移動用ハンドル付。
狭い場所にもジャストサイズが見つかります。
移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。
蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。
都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用 飲食店 食品工場

材質ポリエチレンキャスター径(Φmm)200ダークグレー種類集積保管庫内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50343799KTP120約120(45Lゴミ袋 2個相当)475×555×960
47,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50343808KTP240約220(45Lゴミ袋 4個相当)580×725×1110
58,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする