曜日別特売

Lightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

Lightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット - エレコム

美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。

その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB Power Delivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージPET折り箱内容量1個
注意
※iPhone8以降に発売されたPowerDelivery対応機種とPowerDelivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。
※iPadはPowerDelivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C端子を持つパソコンの場合充電が可能。
※USB-C搭載のiPadには非対応です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50351316MPA-CLPS10GD1.0※コネクター含まずゴールド
3,050
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50351359MPA-CLPS20BU2.0※コネクター含まずブルー
3,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
50351325MPA-CLPS10GY1.0※コネクター含まずグレー
3,050
2,698
2,968(税込)
当日出荷
50351368MPA-CLPS20GY2.0※コネクター含まずグレー
3,700
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50351334MPA-CLPS10RD1.0※コネクター含まずレッド
3,050
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
50351377MPA-CLPS20PN2.0※コネクター含まずピンク
3,700
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50351343MPA-CLPS10SV1.0※コネクター含まずシルバー
3,050
2,698
2,968(税込)
当日出荷
50351386MPA-CLPS20SV2.0※コネクター含まずシルバー
3,700
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50351569MPA-CLPS10BU1.0※コネクター含まずブルー
3,050
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
50351587MPA-CLPS20GD2.0※コネクター含まずゴールド
3,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
50351578MPA-CLPS10PN1.0※コネクター含まずピンク
3,050
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
50351596MPA-CLPS20RD2.0※コネクター含まずレッド
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする