モノタロウ

腕カバー付 塩ビ手袋 薄手

腕カバー付 塩ビ手袋 薄手 - モノタロウ腕カバー付 塩ビ手袋 薄手 - モノタロウ腕カバー付 塩ビ手袋 薄手 - モノタロウ腕カバー付 塩ビ手袋 薄手 - モノタロウ腕カバー付 塩ビ手袋 薄手 - モノタロウ
(22件のレビュー)

薄手の塩ビ製手袋です。肘上まであるロングタイプになります。
裾部分はゴムバンドが付いていますのでズリ落ちにくくなっています。
手袋部分も薄手でフィット感があり、エンボス加工付です。

用途農業、漁業、水産業、清掃、サービス業などタイプ薄手内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものに触れないでください。
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品、溶剤にはご使用にならないでください。
※電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50352515-M約56約7.79.5約19塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)ホワイト約0.31
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50352524-L約56約810.5約21塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)ホワイト約0.31
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

腕カバー付 塩ビ手袋 薄手.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50352515
2026-01-28
用途: 金魚の水槽の掃除 水仕事
教育・研究機関

飼っている金魚の水槽の掃除をする時に使いました。肘のあたりまでカバー出来て服が濡れないので
水が冷たい季節でも快適です。割と丈夫で数回は使えそうな感じです。

対象商品 : 50352515
2024-09-12
用途: 水仕事
農・林・水産業

モノタロウブランド割引でお安い価格で満足してます。

対象商品 : 50352515
2023-06-29
用途: 清掃作業
かわらだ整骨院サービス業

ビニール手袋はどれもそうですが、蒸れるのでインナー手袋をして使用しています。夏場は半袖なので、腕の部分も相当汗が滴るほど蒸れますので、汗取りとして長袖もしくは日焼け防止用のアームカバーを下に装着して使用したらまぁまぁ良い感じです。手袋は強度は普通で、尖っている物に引っ掛かれば直ぐに破けます。

3が参考にしています
対象商品 : 50352524
2023-07-10
用途: 自動車整備時の用品
卸売・小売業

一般のホームセンターでは見かけないタイプなので、通販で購入出来るのがありがたいです。やや薄く感じますが、値段を考えれば、穴が開いたら都度取り換えても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 50352515
2022-02-21
用途: 学校給食食缶の洗浄時
株式会社Gooサービス業

今まで使っていた物が製造中止のなったため、
試しに購入したが、使用者から「薄くて使いやすい」と好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 50352524
2022-08-20
用途: 日常業務用
サービス業

畑の雑草刈り用に購入しました。今のまま使用していた同様の手袋が、一回使っただけで、破れてしまったので、サイトを見て購入しました。未だ、実際に使用してませんが、長く使えればと思っております。

対象商品 : 50352515
2022-03-25
用途: 食品加工の内手袋
有限会社 進藤忠太郎商店製造業

ニトリル手袋の内手袋として使用しています。ロング部分からの水の侵入がほとんど無いので重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 50352515
2021-12-26
用途: 家事使用
藤沼農園農・林・水産業

手荒れが酷くなってきたので、家事をするのに購入しました
ゴムの緩みもなく指の長さも私にはちょうど良い商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
S.XLサイズは取り扱ってないのでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-01-23
質問:
左右片方だけ購入する事はできるでしょうか。
回答:
片方のみの購入はできません。
2024-01-23
質問:
カラーはホワイトのみでしょうか。
回答:
ホワイトのみになります。
2024-01-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする