モノタロウ

キッチンバスケット

キッチンバスケット - モノタロウキッチンバスケット - モノタロウキッチンバスケット - モノタロウキッチンバスケット - モノタロウキッチンバスケット - モノタロウキッチンバスケット - モノタロウキッチンバスケット - モノタロウキッチンバスケット - モノタロウ
(4件のレビュー)

食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。

仕様角型規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと、きずがつくことがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50352707-290×200×84355×265×90ライトグレー
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50352716-331×231×97405×305×105ライトグレー
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50352725-284×198×128366×272×135ライトグレー
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50352734-326×234×152418×316×160ライトグレー
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50352743-379×264×109460×345×118ライトグレー
919
1,011(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50352759-386×265×172489×362×180ライトグレー
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 素材の洗い
サービス業

とてもしっかりとしたバスケットです。色も清潔感があります。

対象商品 : 50352716
2025-07-03
用途: 野菜収穫
運輸・通信業

家庭菜園で野菜収穫に使用。適度な大きさで網目もちょうど良い。

対象商品 : 50352734
2021-12-15
用途: 部品整理

小箱や袋入りの部品をしまっています。バスケットのままで持ち運ぶことが多いのですが、作りがしっかりしているので安心して取り回せます。

2が参考にしています
対象商品 : 50352707
2020-12-19
用途: 製品を300個入れる容器
有限会社三幸電機製作所製造業

肉が厚いので耐久性には問題がない。追加で購入したい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
材質を教えてください。
回答:
材質は、PP(ポリプロピレン)です。
2024-07-08
質問:
耐熱温度を教えてください。
回答:
耐熱温度は、100℃です。
2024-07-08
質問:
メッシュの大きさを教えてください。
また、サイズ違いの商品もメッシュの大きさは同じでしょうか。
回答:
メッシュの大きさは、約 縦5㎜×横2.5㎜で
サイズ違いの商品もメッシュの大きさは同じです。
2024-07-08

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする