曜日別特売

警報用電線 APP=AE 屋内用(オクナイ)

警報用電線 APP=AE 屋内用(オクナイ) - 華陽電線

APPシース色は全て灰になります。
EM-APPシース色は全て黒になります。
APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。
警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。

用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
全23種類を絞り込む
芯数(C)
サイズ(mm)
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
長さ(m)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50356155APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.65mm1巻(10m)6100.65
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356164APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.9mm1巻(10m)6100.9
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356173APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.65mm1巻(20m)6200.65
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356189APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 1.2mm1巻(10m)6101.2
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356198APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.9mm1巻(20m)6200.9
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356207APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.65mm1巻(30m)6300.65
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356216APP=AE 屋内用(オクナイ) 2C(平) X 0.65mm1巻(200m)22000.65
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356225APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.65mm1巻(50m)6500.65
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356234APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.9mm1巻(30m)6300.9
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356243APP=AE 屋内用(オクナイ) 2C(平) X 0.9mm1巻(200m)22000.9
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356259APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 1.2mm1巻(20m)6201.2
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356268APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.65mm1巻(100m)61000.65
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356277APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.9mm1巻(50m)6500.9
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356286APP=AE 屋内用(オクナイ) 4C X 0.65mm1巻(200m)42000.65
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356295APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 1.2mm1巻(30m)6301.2
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356304APP=AE 屋内用(オクナイ) 3C X 0.9mm1巻(200m)32000.9
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356313APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 0.9mm1巻(100m)61000.9
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356329APP=AE 屋内用(オクナイ) 2C(平) X 1.2mm1巻(200m)22001.2
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356338APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 1.2mm1巻(50m)6501.2
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356347APP=AE 屋内用(オクナイ) 4C X 0.9mm1巻(200m)42000.9
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356356APP=AE 屋内用(オクナイ) 3C X 1.2mm1巻(200m)32001.2
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356365APP=AE 屋内用(オクナイ) 6C X 1.2mm1巻(100m)61001.2
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50356374APP=AE 屋内用(オクナイ) 4C X 1.2mm1巻(200m)42001.2
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする