ソリス
マイナスイオンヘアドライヤー ファーストドライ381
最大風速で速乾性抜群!!
マイナスイオンの力で潤いながら
素早く乾かします。
風量(m
3
/min)
1.5
温風温度(℃)
84(毛髪から約2.5cm)
マイナスイオン機能
900万個/cm
3
消費電力(W)
1400
付属品
ノズル
質量(g)
780(ケーブル含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
ACモーター
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
電源コード(m)
2.8
風量風圧
25hPa
風速(m/s)
30.6
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50361283
SD381B
ブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
50361274
SD381W
ホワイト
¥
25,500
取扱い終了
代引不可
50361299
SD381R
レッド
¥
25,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください