ホーシンブロアー

ホーシンブロアー - HO HSING(ホーシン)

ホーシンブロアーは、安全設計、環境対応(欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応)。標準機で異電圧対応。国際レベルでの保護等級IP54(モータ部)

モータータイプインダクション・2極保護等級IP54モーター絶縁種別型式F許容周囲温度(℃)0~40設置場所室内許容相対湿度(%)90以下構造(軸受)【玉】フロアー側:6202LLU、モーター側:6202ZZRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
モーター出力(kW)
電源
最大風量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50362726RB20-520吸入口:G1、吐出口:G10.22/0.28(50/60Hz)【三相】△結線:200~240、Y結線:380~440(50/60Hz)900/1100(±10%)
69,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50362735RB30-520吸入口:G1 1/4、吐出口:G1 1/40.38/0.42(50/60Hz)【三相】△結線:200~240、Y結線:380~440(50/60Hz)1300/1600(±10%)
76,700
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
50362744RB40-420F吸入口:G1 1/2、吐出口:G1 1/20.76/0.93(50/60Hz)【三相】△結線:200~240、Y結線:380~440(50/60Hz)2400/3000
92,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする