GREENCO(グリンコ)
グリンコブロワ
高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。
保護等級
IP55
モーター絶縁種別型式
F
許容周囲温度(℃)
0~40
設置場所
室内
許容相対湿度(%)
常温(JIS Z 8703)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
モーター出力(kW)
電源
最大風量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50362769
2RB210-7AH11
吐出口:G1 1/4、吸入口:G1 1/4(ネジフランジ2個付属)
0.4/0.5(50/60Hz)
【三相】50Hz/△結線:185~225、Y結線:320~390、60Hz/△結線:200~240、Y結線:345~415
1.3/1.6
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50362787
2RB410-7AH11
吐出口:G1 1/2、吸入口:G1 1/2(ネジフランジ2個付属)
0.85/0.95(50/60Hz)
【三相】50Hz/△結線:185~225、Y結線:320~390、60Hz/△結線:200~240、Y結線:345~415
2.4/2.9
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50362753
2RB010-7AH11
吐出口:G1、吸入口:G1
0.20/0.23(50/60Hz)
【三相】50Hz/△結線:185~225、Y結線:320~390、60Hz/△結線:200~240、Y結線:345~415
0.92/1.17
オープン
取扱い終了
返品不可
50362778
2RB230-7AH11
吐出口:G1 1/4、吸入口:G1 1/4(ネジフランジ2個付属)
0.4/0.5(50/60Hz)
【三相】50Hz/△結線:185~225、Y結線:320~390、60Hz/△結線:200~240、Y結線:345~415
1.7/2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください