曜日別特売

浴室用換気扇(壁・天井用)

浴室用換気扇(壁・天井用) - 高須産業
(2件のレビュー)

シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。

用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用開口寸法(mm)150×200質量(kg)1.5定格入力100V内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50460568TK-210 シャッター付
11,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50460568
2022-08-12
用途: 使用中のものが故障したため
公文式加治教室教育・研究機関

使用中の製品と異なったメーカーのものでしたが何のトラブルもなく
簡単に交換してもらいました。

対象商品 : 50460568
2022-10-27
用途: 浴室換気扇故障につき交換
その他業種

買ってビックリ! これ、引きヒモのスイッチがないし、コードもむきだし。タップに繋がってません。これ、電気工事で配線を引き回して、別途に壁スイッチを設けないといけないタイプです。これ、電気工事屋さんでないと使えません。
商品画面では品番が出てないので、メーカーのHPを確かめることもできず、誤って買いましたが、返品受け付けてもらえませんでした。
あとでわかったけど、商品画面で品番出てないものは、いったんバスケットに入れると、品番が出てきます。換気扇はそうやって品番見てから、メーカーのHPで商品を確かめたほうがいいです。
また故障交換の場合は、基本的に、今ついてるやつのメーカーを確かめて、それと同じメーカーのものを買うにかぎります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする