アイリスオーヤマ
空気清浄機付除湿機 16L 集塵フィルター
「アイリスオーヤマ 空気清浄機能付除湿機 IJCP-J160/KDCP-J16H」の交換用フィルターです。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)
210
備考
フィルター交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で交換目安1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×32×266
対応機種
IJCP-J160
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50458407
IJCP-J160HF
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください