冷蔵庫 93L

冷蔵庫 93L - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860仕様庫内灯/15W質量(kg)約22容量(L)93ドア1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50458477IRJD-9A-Wホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
50458486IRJD-9A-Bブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50458477IRJD-9A-W60745855IRJD-9B-WIRJD-9A-W 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 60745855冷蔵庫 93Lアイリスオーヤマ1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50458486IRJD-9A-B60745871IRJD-9B-BIRJD-9A-B 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 60745871冷蔵庫 93Lアイリスオーヤマ1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50458477
2021-08-04
用途: トラックドライバーの熱中症対策で、いつでも無料で冷えたスポーツドリンクを提供
西濃運輸株式会社運輸・通信業

個人使用ではなく職場での使用なので、デザインよりサイズと料金を重要視します。コンパクトなサイズと手軽な料金で会社としても好評で、費用をかけても購入した甲斐がありました。

対象商品 : 50458477
2021-08-04
用途: 従業員食堂で調味料を保管する為
サービス業

冷凍部分の底が少し歪んでいましたが、使用しないため差し支えない範囲でした。
本来、冷蔵のみの機能が欲しかったのでこの商品を選びましたが、
上部の棚が冷凍機能がある事、記載が無く分からなかった為
記載いただいた方が良いのではと思いました。
(もしくは、名称を冷凍冷蔵庫にするなど)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする