電気圧力鍋 2.2L

電気圧力鍋 2.2L - アイリスオーヤマ電気圧力鍋 2.2L - アイリスオーヤマ

圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。

満水容量(L)22容量(L)調理:1.4付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブックホワイト質量(g)3600電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213電源コード(m)1時間予約時間:12炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合保温時間(h)12最高圧力(kPa)70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50458547PC-MA2-W
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする