アイリスオーヤマ
洗濯機パン 排水トラップ 横
材質
本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×186×160
商品タイプ
横引
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50459378
SENP-6565W 横
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください