ナリカ
電気定温器(培養器) SCI-13
微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。
仕様
収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能
付属品
棚板2枚
材質
内装:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約9.5
消費電力(W)
130
電源
AC100V、50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5~60℃、分布精度±1℃
制御方式
ゼロクロス時分割比例制御
方式
エアージャケット自然対流式
外寸(mm)
490×290×280
内寸(mm)
310×230×200
センサー
白金測温抵抗体
温度表示
デジタル表示
ヒーター
ニクロム線
時間
温度到達時間:37℃安定まで約15分
棚
2段、棚上段間隔68mm
温度調整方法
アナログ設定
内容量
1個
注意
※写真中の実験器具(シャーレなど)は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50423976
G40-1832
オープン
¥
118,000
¥
129,800
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください