ナリカ
ばねはかり(ニュートン目盛)
さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。
基準を決める便利な指標
持ちやすく転がらないデザイン
片手で0点調整
押し引きの測定可能(押し棒付き)
種別
SO-NG
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
35×260×20
目盛(mm)
120、押し棒付き
表示
ニュートン・グラム両方を表示
最小目盛
0.02N/2g
最大目盛
2N/200g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50428544
A05-4054-01
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください