曜日別特売

マグネットスターラー

マグネットスターラー - ナリカマグネットスターラー - ナリカマグネットスターラー - ナリカマグネットスターラー - ナリカマグネットスターラー - ナリカ
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(プレート)
種別
寸法(mm)
電源
撹拌容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50452238F35-2843-01ABS樹脂HI190M120×120×45ACアダプタ~1
オープン
25,000
27,500(税込)
4日以内出荷
50452247F35-2843-02ステンレスHI200M120×120×45ACアダプタ~1
オープン
42,000
46,200(税込)
7日以内出荷
50452256F35-2843-03ステンレスHI300N180×180×70ACアダプタ~2.5
オープン
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
50452265F35-2849-01-MS500本体:110×135×50、プレート:110×110AC100V最大1
オープン
20,000
22,000(税込)
7日以内出荷
50452274F35-2849-02-MS200本体:200×310×107、プレート:180×180AC100V最大5
オープン
62,000
68,200(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする