環境テクノス
樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品
(1件のレビュー)
適合
樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)
材質
NBR(Oリング)
使用温度範囲(℃)
2~40
最高使用圧力(MPa)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419487
Oリング
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください