コーヒーカップスペア

コーヒーカップスペア - 友栄コーヒーカップスペア - 友栄コーヒーカップスペア - 友栄コーヒーカップスペア - 友栄
(3件のレビュー)

来客時やアウトドアでの食事に最適。
GP-3のカップホルダーにセット可能。

材質ポリスチレン樹脂(順次ポリプロピレンへと移行します)容量(mL)200入数20高さ(mm)74口径(Φmm)84耐熱温度(℃)80底径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(20個)
注意
※予告なく商品の材質や色味が変わる可能性がありますが、大阪魂ブランドのコーヒーカップ&ホルダーとの互換性は問題ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50419523GP-4
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50419523
2023-10-27
用途: 粗悪品
製造業

ホルダーをカップにはめてもカップ同士が離れない(重なりから外れない)ので、カップを手で1枚1枚取り外してホルダーに入れている。
カップを手で触らずにホルダーにつけるという目的が全く果たせない。
飲み口になる部分のバリもひどく、粗悪品以外のなにものでもない。

1が参考にしています
2023-10-28
用途: 事業所飲料用
製造業

飲み口にバリがある時点で粗悪品以下。
しかも、1つ1つが手ではがさなければ離れない。

1が参考にしています
対象商品 : 50419523
2020-07-05
用途: 客にコーヒーサービス
吉又商店

モノタロウ製品は、安価であるから買いやすい。消耗品は、安価が一番

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする