ツイン色鉛筆(10本・20色)

ツイン色鉛筆(10本・20色) - 日本パール加工ツイン色鉛筆(10本・20色) - 日本パール加工
(2件のレビュー)

発色が良く書きやすい!
1本で2色楽しめる、ツイン色鉛筆です。

芯色
赤・濃いピンク・薄ピンク・橙・薄橙
・黄色・黄緑・緑・濃い緑・青・水色・紫・薄紫・赤紫・赤茶色・黄土色・こげ茶・黒・灰色・白
赤・濃いピンク・薄ピンク・橙・薄橙
黄色・黄緑・緑・濃い緑・青
水色・紫・薄紫・赤紫・赤茶色
黄土色・こげ茶・黒・灰色・白
用途筆記具として材質木材、顔料、蝋全長(mm)Φ7×175内容量1箱(10本)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50419609-
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 絵を描くときに
その他業種

グラデーションつける時に近い色が裏側についているので便利だと感じました。
安いですが色もちゃんと発色してくれました。

対象商品 : 50419609
2021-02-12
用途: 孫のおえかき用
サービス業

ツイン色鉛筆を各所探したがなかなか取り扱っているところがなかった。一本で2色があり、持ち運んで出かけさきでおえかきをするのに便利である。孫は大変喜んでいる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする