ナリカ
デジタル顕微鏡カメラ S-HD
HDMI・USB・Wi-Fiの3通りの出力が選べ、理科室の環境に合わせて演示や観察ができます。
仕様
対応鏡筒:内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント
付属品
ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス、SDカード、他
寸法(mm)
80×140×80
質量(g)
500
電源
ACアダプタ(付属)
対応OS
Windows、iOS7.0以降、Android4.4以降
有効画素数
USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素
撮像素子
CMOS
映像出力
HDMI、USB、Wi-Fi
内容量
1個
注意
●※モニタへの無線(Wi-Fi)出力の際は、別途ワイヤレスアダプタが必要です。
●※無線(Wi-Fi)出力をする際は、HDMIケーブルでモニタに接続しての無線出力設定が都度必要です。
●※接眼マイクロメーターは取付けられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50422314
D20-2892
オープン
¥
115,000
¥
126,500
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください