曜日別特売

デジタル生物顕微鏡Ⅱ(モニタ付)

デジタル生物顕微鏡Ⅱ(モニタ付) - ナリカ
(1件のレビュー)

液晶画面が付いたデジタル顕微鏡は従来の顕微鏡とは違い、接眼レンズを覗くことがないので、グループで楽しみながらリアルタイムで観察ができ、内蔵カメラにより手軽に映像を撮ることができます。

倍率光学式40×、100×、400×付属品USBケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、キャリングケース、SDカード寸法(mm)約130×180×330質量(kg)約1.6電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)照明装置LEDライト落射/透過照明(6V、6W)メモリー内蔵128MB、外部SDメモリカードスロット付き焦点調整粗動装置対物レンズ4×、10×、40×LCD仕様カラーLCDモニタ(3.5インチ)画素数500万画素デジタルズーム160×~1600×(3.5インチ画面、4×デジタルズーム)インターフェイスUSB2.0カメラ仕様5MP CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50422357D20-2979
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50422357
2023-10-29
用途: 細菌検査の際のコロニー同定など
製造業

基本的な作動には、問題ないのですがステージに付いているスライドグラス押さえのズレ(浮き)、ガタつきが大きく調整が必要でした。値段からすれば妥当なのかも知れませんが改善可能ならば検討して下さい。また、PC(Win11)用ドライバ、ユーティリティなどが不足しており現状では、スタンドアロンでの使用になります。開発希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする