電気定温水そう TR-1α

電気定温水そう TR-1α - ナリカ

DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。
オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。
安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。
マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。

ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)付属品水槽寸法(mm)140×150×310使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)方式噴流攪拌式最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタ機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能温度制御マイコン式PID制御温度調節精度±0.05℃~温度調節範囲(℃)-20.0~80.0材質(水槽)PP温度設定方式シートキータッチ方式取付可能幅(mm)40ポンプ吐出量(L/min)10水槽寸法(mm)194×336×156内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50423328F35-2707
オープン
76,600
84,260(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする