曜日別特売

生物刺激装置BSD-2

生物刺激装置BSD-2 - ナリカ

生物の神経に電気信号を与え、その時の生理現象を実験・観察するための刺激装置です。
パルス波形の電圧およびパルス幅の調整ができるので、閾値を簡単に探せます。
パルスの発生は連続(7種の周波数)の切換ができ、実験により選択可能。
パルスの発生状況は光と音により確認できます。

付属品リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもり寸法(mm)150×150×30出力プラスとマイナスはスイッチ切替式、選択方式:単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1,2,5,10,20Hz閾値調整[0.5])電源ACアダプタ(付属)出力電圧(V)約0.5~12(連続可変)機能LED点灯(パルス出力のたびに点灯)ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)パルス幅約0~5ms(連続可変)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50423967G40-1742
オープン
71,000
78,100(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする