ナリカ
アルニコ磁石
仕様
保磁鉄片:○、極性色分:○
その他
木箱
付属品
木箱、保磁鉄片
種別
丸 AM-150N
材質
アルニコ
寸法(Φ×mm)
10×150
本数
2本
磁束密度
150mT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50428754
B10-3040
オープン
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください