ナリカ
生物顕微鏡 KSⅡ
スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡
総合倍率
40×~400×
仕様
レボルバ:3個用
付属品
ダストカバー
型式
KSⅡ-400N
寸法(mm)
132×175×376
質量(kg)
2.5
照明
反射鏡
ステージプレート
角形固定式
接眼レンズ
WF10×(視野数18)
対物レンズ
4×、10×、S40×
鏡筒長(mm)
160
鏡体機能
45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式
焦準装置
ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429463
D21-4529
オープン
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください