ナリカ
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率
20×(固定)
付属品
キャリングケース
種別
LED20B(ケース付)
寸法(mm)
98×135×230
質量(g)
570
照明
LED光源(単3乾電池2個が別途必要)
ステージプレート
アクリル板(両面白)
接眼レンズ
WF10×
対物レンズ
2×
鏡筒形式
固定式、眼幅調節可能
焦準装置
鏡体上下動式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429479
D21-5136-01
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください