曜日別特売

双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40

双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40 - ナリカ双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40 - ナリカ双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40 - ナリカ双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40 - ナリカ双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40 - ナリカ

産業財産権取得済
多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現
落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡。その他、Mステージ搭載、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。

総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ寸法(mm)約150×250×300質量(kg)約3.4機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ、イージーキャリング機能、ステージボックス照明白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過/充電式) 3種の照明は同時点灯可能ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50429524D21-5180
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

D21-5180 双眼実体顕微鏡SOREO(ソレオ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする