ナリカ
双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40
観察機能はそのままのエントリーモデル。ソレオ(SOREO)Jr.
総合倍率
20×、40×
仕様
倍率変換:ターレット変倍式
付属品
ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
寸法(mm)
117×250×300
質量(kg)
2.1
機能
イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
照明
白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵) 2種の照明は同時点灯可能
ステージプレート
アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ
WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ
2×、4×
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置
鏡筒上下動式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429533
D21-5182
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください