ナリカ
カートリッジ純水器 I-40
カートリッジタイプの純水採水器で、操作もきわめて簡単なうえ、カートリッジの交換も簡単な水道直結式のものです。
付属品
水質計(KK-03L型)、水道接続ホース1本
質量(kg)
5.5(運転重量)
標準流量(L/h)
20
寸法(Φ×mm)
105×268
抵抗
原水の電気比抵抗:150μS/cm
樹脂量(L)
ダイヤイオン混合物2
採水量(L)
純水採水量:約400
内容量
1個
注意
※水質計の仕様・外観が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430179
F35-3141
オープン
¥
88,000
¥
96,800
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください