ナリカ
滅菌用圧力がま
器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。
容量(L)
8
付属品
蒸しすのこ
外寸(mm)
258×360×245
内寸(mm)
Φ230×190
圧力(kPa)
98(2気圧)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430486
G40-1883-01
オープン
¥
49,000
¥
53,900
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください