Nikon(ニコン)
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ
付属品
ストラップ、ソフトケース
種別
(ライト無)
寸法(mm)
90×89×124(収納時)
質量(g)
395
眼幅調整範囲(mm)
51~72
防塵防水性能
防滴
実視野(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432419
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください