ナリカ
凍結保存容器 バイオケーン
温度安定性に優れた真空断熱方式採用の凍結保存容器です。
6個のキャニスター(缶)が付属します。
寸法(mm)
容器:外径Φ368×首内径Φ51×高さ653、キャニスター:Φ44×550
質量(kg)
11.8
収納数
キャニスター収納数:6本、アンプル収納数:180本
収納容量(L)
20.5(0.09)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432708
G40-1961
オープン
¥
308,000
¥
338,800
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください