LED光源と反射鏡のどちらでも観察できる教育向けの生物顕微鏡です。紛失しやすい反射鏡収納スペースを本体底面に設置。また、サイドがフラットだから、収納も省スペース。
総合倍率40×~400×付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー種別A2-400MLED(格納箱付)寸法(mm)約135×210×310質量(kg)約2.7機能サービスコンセント(AC100V)、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED(充電バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS規格)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置内容量1個