曜日別特売

生物顕微鏡 KSⅡ

生物顕微鏡 KSⅡ - ナリカ

光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。

総合倍率40×~400×仕様レボルバ:3個用付属品ダストカバー型式KSⅡ-400LMN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50435745D21-4529-11
オープン
33,000
36,300(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする