ナリカ
生物顕微鏡 KSⅡ
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率
40×~600×
仕様
レボルバ:3個用
型式
KSⅡ-600LMN
寸法(mm)
132×175×376
質量(kg)
2.5
照明装置
反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)
ステージプレート
角形固定式
接眼レンズ
WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズ
4×、10×、S40×
鏡筒長(mm)
160
絞り
回転円板式
鏡体機能
45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式
焦準装置
ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50435779
D21-4530-11
オープン
¥
38,000
¥
41,800
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください