ナリカ
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
総合倍率
20×(固定)
種別
LED20(ケース無)
寸法(mm)
98×135×230
質量(g)
570
照明装置
LED光源(単3乾電池2個が別途必要)
ステージプレート
アクリル板(両面白)
接眼レンズ
WF10×
対物レンズ
2×
鏡筒形式
固定式、眼幅調節可能
焦準装置
鏡体上下動式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50435788
D21-5136-02
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください