曜日別特売

双眼実体顕微鏡AP-RLED

双眼実体顕微鏡AP-RLED - ナリカ

明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。

総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱付寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50435876D21-5172-20
オープン
47,000
51,700(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする