ナリカ
双眼実体顕微鏡AP-RLED
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率
20×、40×
仕様
倍率変換:ターレット変倍式
種別
格納箱無
寸法(mm)
約120×180×270
質量(kg)
約2.5
照明
落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)
ステージプレート
アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ
WF10×(2)
対物レンズ
2×、4×
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50435885
D21-5172-21
オープン
¥
35,500
¥
39,050
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください