双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40

双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40 - ナリカ双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40 - ナリカ
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、サンプルクリップ種別S寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵)(2種の照明は同時点灯可能)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50435903D21-5182-10
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする