接眼レンズ(モナーク用)

接眼レンズ(モナーク用) - Nikon(ニコン)
長さ(mm)61(キャップ非装着時)質量(g)270(キャップ非装着時)倍率38倍(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、30倍(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)外径(Φmm)61(キャップ非装着時)視界見掛視界:66.4°(ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値)、1000mにおける視界(m):35(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、44(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)防塵防水性能毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても影響のない防水設計(フィールドスコープ装着時。水中では使用できません)。明るさ4.8(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、4.0(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)ひとみ径(Φmm)2.2(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.0(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)アイレリーフ(mm)18.5実視界(°)2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.5(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50435973MEP-38W
36,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする