ナリカ
双眼鏡観察セット
双眼鏡を三脚に固定し、簡易的なスポッティングスコープとして使えるようにしたセットです。
倍率
8×
付属品
ホルダー、三脚、ストラップ、ソフトケース
種別
J-M8T
機能
防水機能なし
眼幅調整範囲(mm)
57~72
対物レンズ有効径(mm)
21
実視界(°)
7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436165
D26-3501-10
オープン
¥
18,600
¥
20,460
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください