ナリカ
超音波洗浄器
卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
周波数(kHz)
43
タンク容量(mL)
500
付属品
洗浄かご
種別
G-504US
寸法(mm)
200×132×127
出力(W)
35
電源
AC100V
槽内寸法(mm)
タンク:153×94×42
定格運転時間(分)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50437879
F35-2558
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください