ナリカ
恒温水そう(ウォーターバス)
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)
600
種別
E-2
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5~95
内寸(mm)
Φ180×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439105
G40-2657-02
オープン
¥
57,500
¥
63,250
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください