偏光拡大鏡(ポラスター)

偏光拡大鏡(ポラスター) - ナリカ

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。

仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用、ポラライザー:360°回転式種別POK-ID(台付き)レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50443585D20-2404
オープン
25,000
27,500(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする