曜日別特売

偏光拡大鏡(ポラスター)

偏光拡大鏡(ポラスター) - ナリカ

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。

仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式種別POK-ⅡD(台付き)レンズ拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85ステージプレート回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5°支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50443603D20-2406
オープン
30,000
33,000(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする