ナリカ
スポッティングスコープ(モナーク)
倍率
20×~60×(ズーム式)
付属品
三脚
種別
82ED-S2060N
全長(mm)
325
最短合焦距離
5.0m
対物レンズ有効径(mm)
82
鏡筒形式
直視型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443655
D22-3620-10
オープン
¥
220,000
¥
242,000
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください